Justrite 915702 | Kapı, Yangına Dayanıklı, 60 İnç Boyut, 6-16 Tambur | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 915702 Kapı, Yangına Dayanıklı, 60 İnç Boyut, 6-16 Tambur | CD8DCA

JUSTRITE 915702 Kapı, Yangına Dayanıklı, 60 İnç Boyut, 6-16 Tambur

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DCA Model: 915702
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
€2,619.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı
RenkKemik
Kapı Yüksekliği80 "
Kapı Menteşe24" Sol Menteşe, 36" Sağ Menteşe
Kapı TipiYangın Anma
Kapı Genişliği60 "
Dış Yükseklik80 "
Dış Genişlik60 "
İç Yükseklik79 "
İç Genişlik59 "
MalzemeÇelik
Kapı Sayısı2
Ürün Veri Sayfasıjustrite-915702.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

UL Listeli, anahtarlı kilit setine sahip 60 inçlik (1524 mm) çift kapıya yükseltin ve paletler, IBC'ler ve daha büyük öğeler için ek alan kazanın. 6 ila 16 tamburlu, 2 ve 4 saatlik yangına dayanıklı dolaplarda kullanım için, 36 inç (914 mm) sağ yan kapı personel girişi görevi görürken, 24 inç (610 mm) sol yan kapı personel girişi olarak hizmet eder varil yüklemesi için yan kapı içeriden açılır. Kapının büyük yarısı kapı kapatıcıyı içermektedir ve kendi başına açık kalmamaktadır. Doğru kurulumu sağlamak ve/veya FM onayını korumak için bu aksesuarın bir dolapla birlikte satın alınması gerekir.

Özellikler:

  • Daha büyük kapı gerektiren dolap uygulamaları için
  • Palet ve IBC depolamayı içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı MenteşeKapı TipiKapı Genişliğiİç GenişlikKapı SayısıÜcret
JUSTRITE 915701 Kapı, Yanmaz, 54 İnç Boyut, 6-16 Tambur | CD8DBZ 915701SağYanmaz54 "53 "1€1,911.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 915702 Kapı, Yangına Dayanıklı, 60 İnç Boyut, 6-16 Tambur
€2,619.27 / Adet