Justrite S23305 | Belge Kutusu, Çevirmeli, Tekli Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE S23305 Belge Kutusu, Çevirmeli, Tekli Paket, Kırmızı | CD8DCD JSTS233050

JUSTRITE S23305 Evrak Kutusu, Çevirmeli, Tekli Paket, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DCD Model: S23305Çapraz Referans: JSTS233050
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
€64.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Belge kutusu
Ayarlanabilir RaflarYok hayır
RenkKırmızı
Dış Yükseklik12.5 "
İç Yükseklik12 "
Malzemepolietilen
Dış Çap.3.688 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-23305.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu3923900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Kılavuzları ve belgeleri bu hava koşullarına dayanıklı polietilen saklama kutularında güvenle saklayın. Her kutu yüksek görünürlük için parlak kırmızı renktedir ve etiketler için pürüzsüz bir alana sahiptir. İki boş etiket ve "SDS" ve "Kullanım Kılavuzu" baskılı etiketler içeren, sağlanan etiket paketini kullanın. Kutular, kolay kurulum için ağır hizmet tipi çift taraflı bantla birlikte gelir.

Özellikler:

  • Önemli kağıtları nem ve kirden koruyun
  • Kapakta bükümlü tüp
  • Tek paket

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Ücret
JUSTRITE 23305 Belge Kutusu, Tüp, 12-1/2 İnç Yükseklik x 3-11/16 İnç Genişlik | AF3WQQ JSTB233050 233054"€59.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE S23305 Evrak Kutusu, Çevirmeli, Tekli Paket, Kırmızı
€64.39 / Adet