Jw Hoparlör 770 Blu | Çalışma Işığı Led Mavi 12 ila 48 Vac/dc | 40cr58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JW SPEAKER 770 BLU Çalışma Işığı LED Mavi 12-48 VAC / DC | AH9LBN 40CR58

JW SPEAKER 770 BLU Çalışma Işığı LED'i Mavi 12 - 48 VAC/DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LBN Modeli: 770 BLUÇapraz Referans: 40CR58
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
€227.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çalışma ışığı
RenkMavi
Mevcut Çizim1.0 ila 0.2A AC
derinlik2.25 "
Yükseklik5 13 / 32 "
Gövde MalzemesiTermal İletken Polikarbonat
Lamba TipiLED
Lens TasarımıSel Işın Deseni
objektif MalzemeUV Dayanımlı Polikarbonat
MontajEvrensel
Güç Kaynağı12 ila 48 VAC / DC
PUANIP67
genişlik5 43 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)14.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimLens TasarımıGüç KaynağıÜcret
JW SPEAKER 770 XD Çalışma Işığı LED Beyaz 12-48 VAC / DC | AH9LBP 40CR59 770 XDBeyaz1.0 ila 0.2A ACSel Işın Deseni12 ila 48 VAC / DC€153.80
JW SPEAKER 770 XD Çalışma Işığı LED Beyaz Taşkın Işın Desen | AH9LBQ 40CR60 770 XDBeyaz0.1A ACSel Işın Deseni12 - 48 VDC€162.09
JW SPEAKER 770 XD Çalışma Işığı LED Beyaz Nokta Işın Deseni | AH9LBR 40CR61 770 XDBeyaz1.0 ila 0.2A ACNokta Işınları Desen12V€148.97
JW SPEAKER 770 KIRMIZI Çalışma Işığı LED Kırmızı 12VAC / DC | AH9LBT 40CR62 770 KIRMIZIKırmızı0.1A ACNokta Işınları Desen12VAC/DC€298.82
JW SPEAKER 770 XD Çalışma Işığı LED Beyaz 1.0 - 0.2A AC | AH9LBU 40CR63 770 XDBeyaz1.0 ila 0.2A ACYamuk Kiriş Deseni12 ila 48 VAC / DC€145.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JW SPEAKER 770 BLU Çalışma Işığı LED'i Mavi 12 - 48 VAC/DC
€227.77 / Adet