K-FLEX USA 6RHFN068118 Boru İzolasyonu 1-1/8 İnç x 6 Feet Uzunluk Yeşil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru İzolasyonu |
Yaklaşık. "R" Değeri | 5.5 |
Yaklaşık. 'R' Faktörü | 5.5 |
Renk | Yeşil |
Demir Boru Boyutu için | 3 / 4 " |
Tüp Kimliği için | 1" |
Tüp OD için | 1-1 / 8 " |
Yalıtım Nominal Kimliği | 1.125 " |
Yalıtım Tipi | Işıksız |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Halojensiz Elastomerik |
Sıcaklık. menzil | -297 Derece ila 300 Derece F |
Duvar Kalınlığı | 3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 189.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.86 |
Gemi genişliği (cm) | 6.86 |
HS kodu | 4009110000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yaklaşık. 'R' Faktörü | Renk | Yalıtım Nominal Kimliği | Malzeme | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RX038058 | 2.3 | Siyah | 5 / 8 " | elastomerik | -297 Derece ila 220 Derece F | 3 / 8 " | €4.37 | TEKLİF TALEBİ
|
6RX038078 | 2.1 | Siyah | 7 / 8 " | elastomerik | -297 Derece ila 220 Derece F | 3 / 8 " | €5.16 | TEKLİF TALEBİ
|
6RX038118 | 2.1 | Siyah | 1.125 " | elastomerik | -297 Derece ila 220 Derece F | 3 / 8 " | €5.68 | TEKLİF TALEBİ
|
6RX038138 | 2 | Siyah | 1.375 " | elastomerik | -297 Derece ila 220 Derece F | 3 / 8 " | €7.61 | TEKLİF TALEBİ
|
3RX038158 | 2.2 | Siyah | 1.625 " | elastomerik | -297 Derece ila 220 Derece F | 3 / 8 " | €8.18 | TEKLİF TALEBİ
|
6RX048058 | 3 | Siyah | 5 / 8 " | elastomerik | -297 Derece ila 220 Derece F | 1 / 2 " | €6.75 | TEKLİF TALEBİ
|
6RX048078 | 3 | Siyah | 7 / 8 " | elastomerik | -297 Derece ila 220 Derece F | 1 / 2 " | €7.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00