K-flex ABD 801-lre-048318 | Yalıtım Dirseğinin Takılması 3-1/8 İnç Kimlik | 4npz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

K-FLEX USA 801-LRE-048318 Montaj İzolasyon Dirseği 3-1 / 8 İnç Kimliği | AD8ZFC 4NPZ8

K-FLEX USA 801-LRE-048318 Rakor Yalıtım Dirseği 3-1/8 İnç No

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ZFC Modeli: 801-LRE-048318Çapraz Referans: 4NPZ8
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
€8.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantı İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri4.6
Yaklaşık. 'R' Faktörü4.6
RenkSiyah
Montaj Tipi için90 Derece Dirsek
Tüp Kimliği için3"
Tüp OD için3-1 / 8 "
Kullanım İçinBorular, Kanallar ve Tanklar
Yalıtım Nominal Kimliği3.125 "
uzunluk1.125 "
Malzemeelastomerik
Sıcaklık. menzil-297 Derece ila 220 Derece F
Duvar Kalınlığı1 / 2 "
genişlik4.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu4009110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: K-FLEX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYaklaşık. 'R' FaktörüRenkYalıtım Nominal KimliğiuzunlukSıcaklık. menzilDuvar KalınlığıgenişlikÜcret
K-FLEX USA 801-LRE-048118 Montaj İzolasyon Dirseği 1-1 / 8 İnç Kimliği | AD8ZEU 4NPY9 801-LRE-0481183.1Siyah1.125 "3 / 4 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "2.12 "€5.47
K-FLEX USA 801-LRE-048138 Montaj İzolasyon Dirseği 1-3 / 8 İnç Kimliği | AD8ZEV 4NPZ1 801-LRE-0481383.1Siyah1.375 "53 / 64 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "2.38 "€5.34
K-FLEX USA 801-LRE-048158 Montaj İzolasyon Dirseği 1-5 / 8 İnç Kimliği | AD8ZEW 4NPZ2 801-LRE-0481583.1Siyah1.625 "7 / 8 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "2.62 "€5.59
K-FLEX USA 801-LRE-048218 Montaj İzolasyon Dirseği 2-1 / 8 İnç Kimliği | AD8ZEY 4NPZ4 801-LRE-0482183.2Siyah2.125 "1"-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "3.12 "€6.17
K-FLEX USA 801-LRE-048238 Montaj İzolasyon Dirseği 2-3 / 8 İnç Kimlik | AD8ZEZ 4NPZ5 801-LRE-0482383.1Siyah2.375 "1"-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "3.38 "€6.39
K-FLEX USA 801-LRE-048258 Montaj İzolasyon Dirseği 2-5 / 8 İnç Kimliği | AD8ZFA 4NPZ6 801-LRE-0482584.8Siyah2.625 "1 3 / 64 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "3.62 "€6.75
K-FLEX USA 801-LRE-048278 Montaj İzolasyon Dirseği 2-7 / 8 İnç Kimliği | AD8ZFB 4NPZ7 801-LRE-0482783.2Siyah2.875 "1"-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "3.88 "€7.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K-FLEX USA 801-LRE-048318 Rakor Yalıtım Dirseği 3-1/8 İnç No
€8.31 / Adet