K-flex Usa 801-t-068218 | Boru Bağlantı Yalıtım Tee 2-1/8 İnç İç Çap | 4nrh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

K-FLEX ABD 801-T-068218 Boru Bağlantı Yalıtım Tee 2-1/8 İnç İç Çap | AD8ZHQ 4NRH3

K-FLEX USA 801-T-068218 Boru Bağlantı Parçası Yalıtım Tee 2-1/8 İnç İç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ZHQ Modeli: 801-T-068218Çapraz Referans: 4NRH3
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
€14.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantı İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri5
Yaklaşık. 'R' Faktörü5
RenkSiyah
Montaj Tipi içinT şeklinde
Tüp Kimliği için2"
Tüp OD için2-1 / 8 "
Kullanım İçinBorular, Kanallar ve Tanklar
Yalıtım Nominal Kimliği2.125 "
uzunluk1"
Malzemeelastomerik
Sıcaklık. menzil-297 Derece ila 220 Derece F
Duvar Kalınlığı3 / 4 "
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu4009110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: K-FLEX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYaklaşık. 'R' FaktörüRenkYalıtım Nominal KimliğiuzunlukSıcaklık. menzilDuvar KalınlığıgenişlikÜcret
K-FLEX USA 801-T-048058 Boru Bağlantı Parçası Yalıtım Tee 5/8 İnç İç Çap | AD8ZGT 4NRE9 801-T-0480583.2Siyah5 / 8 "1 / 2 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "1.62 "€6.16
K-FLEX USA 801-T-048068 Boru Bağlantı Parçası Yalıtım Tee 3/4 İnç İç Çap | AD8ZGU 4NRF1 801-T-0480683Siyah3 / 4 "1 / 2 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "1.75 "€6.42
K-FLEX USA 801-T-048078 Boru Bağlantı Parçası Yalıtım Tee 7/8 İnç İç Çap | AD8ZGV 4NRF2 801-T-0480783.1Siyah7 / 8 "37 / 64 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "1.88 "€6.62
K-FLEX USA 801-T-048118 Boru Bağlantı Parçası Yalıtım Tee 1-1/8 İnç İç Çap | AD8ZGW 4NRF3 801-T-0481183.1Siyah1.125 "1 / 2 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "2.12 "€7.39
K-FLEX USA 801-T-048138 Boru Bağlantı Parçası Yalıtım Tee 1-3/8 İnç İç Çap | AD8ZGX 4NRF4 801-T-0481383.1Siyah1.375 "37 / 64 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "2.38 "€7.65
K-FLEX USA 801-T-048158 Boru Bağlantı Parçası Yalıtım Tee 1-5/8 İnç İç Çap | AD8ZGY 4NRF5 801-T-0481583.1Siyah1.625 "1 / 2 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "2.62 "€8.18
K-FLEX USA 801-T-048200 Boru Bağlantı Parçası Yalıtım Tee 2 İnç İç Çap | AD8ZGZ 4NRF6 801-T-0482003Siyah2"53 / 64 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "3"€8.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K-FLEX USA 801-T-068218 Boru Bağlantı Parçası Yalıtım Tee 2-1/8 İnç İç Çap
€14.83 / Adet