Kaba 1031-26d-41 | Butonlu Erişim Kontrol Düğmesi Krom | 1u141 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABA 1031-26D-41 Butonlu Erişim Kontrol Düğmesi Krom | AB3LEM 1U141

KABA 1031-26D-41 Buton Erişim Kontrol Düğmesi Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LEM Modeli: 1031-26D-41Çapraz Referans: 1U141
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
€847.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mech. Basma Düğmeli Kilit Seti
ADA UyumluYok hayır
arka plan2.75 "
Backset Boyutu (In.)2 3 / 4
Kutu Malzemesiçinko
Kapı Kalınlığı1-1/8" to 2-1/4"
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevGeçit
sınıf1
Elçevrilebilir
Kolu tipitokmak
İç Yükseklik9"
İç Genişlik3.25 "
AnahtarlamaStandart
Klavye5 basmalı düğme, Vandalizme Karşı Dayanıklı
Mandal Uzunluğu1 / 2 "
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları1
Dış Derinlik3-13 / 16 "
Dış Yükseklik7.375 "
Dış Genişlik3.125 "
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)27.18
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÜcret
KABA 1031-05-41 Buton Erişim Kontrol Düğmesi Pirinç | AB3LDE 1U083 1031-05-41Antik Pirinç€735.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABA 1031-26D-41 Buton Erişim Kontrol Düğmesi Krom
€847.11 / Adet