<span Class='notranslate'>Kaba </span> E150262641 | Electronic Lock Satin Chrome 12 Button | 20pd90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABA E150262641 Electronic Lock Satin Chrome 12 Button | AG9HTU 20PD90

KABA E150262641 Electronic Lock Satin Chrome 12 Button

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9HTU Model: E150262641Çapraz Referans: 20PD90
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
€481.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Anahtarsız Sürgü
Erişim türüKlavye
arka plan2-3/8 to 2-3/4"
Pil Ömrü100,000 Döngüye Kadar
Kapı Kalınlığı1-5 / 8 "- 2"
Etkinlik Denetim İzi1000
BitişSaten Krom
işlevYardımcı
sınıf2
ElElsiz
Kolu tipiBaşparmak Dönüşü
İç Derinlik1-21 / 32 "
İç Yükseklik5 5 / 16 "
İç Genişlik2 9 / 16 "
MalzemeKatı Döküm
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları100
Montaj StiliSilindirik
Anahtar Sayısı12
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 Derece ila 151 Derece F
Dış Derinlik1-25 / 32 "
Dış Yükseklik5.75 "
Dış Genişlik2.75 "
Güç Kaynağı(3) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği2 - 20 saniye
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Yok
  • Keypad Material : Metal
  • Maks. Alan sayısı Yakınlık Aralığı: Kilitli
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelarka planPil ÖmrüBitişElKolu tipiİç GenişlikMalzemeÜcret
KABA E150260541 Keyless Lock For Best Core Bright Brass | AH4NVM 35EH19 E1502605412.375 "100,000 DöngüleriParlak PirinçAlan Tersinirmanivela2 9 / 19 "çinko€454.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABA E150262641 Electronic Lock Satin Chrome 12 Button
€481.61 / Adet