Kaba E2031bll62641 | Programlanabilir Kilit Seti 100 Kullanıcı | 1nez7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABA E2031BLL62641 Programlanabilir Lockset 100 Kullanıcı | AB2QYD 1NEZ7

KABA E2031BLL62641 Programlanabilir Kilit Seti 100 Kullanıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2QYD Modeli: E2031BLL62641Çapraz Ref: 1NEZ7
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
€805.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Anahtarsız Kilit
arka plan2.75 "
Pil Ömrü100,000 Döngüye Kadar
derinlik2-13 / 16 "
Kapı Kalınlığı1 3/8 - 2 1/2 "
Etkinlik Denetim İzi1000
BitişSaten Krom
Yangın oylaması3 saat.
işlevAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş
sınıf1
ElElsiz
Kolu tipimanivela
İç Derinlik2.25 "
İç Yükseklik8.875 "
İç Genişlik3.25 "
AnahtarlamaSFIC
Klavye12 Düğme
Mandal Ön Boyut1 / 2 "
Mandal Uzunluğu1 / 2 "
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları100
Montaj StiliSilindirik
Anahtar Sayısı12
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 F ila + 151 F
Dış Derinlik2-3 / 16 "
Dış Yükseklik8 15 / 16 "
Dış Genişlik3 5 / 16 "
Güç Kaynağı(3) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği2 ila 20 saniye
Tip100 Erişim Kodu
Hava şartlarındanEvet
genişlik3 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.74
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu9032896085
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış YükseklikPil ÖmrüderinlikDış GenişlikGüç KaynağıTipgenişlikKapı KalınlığıÜcret
KABA E5031-XS-WL-626-41 Programlanabilir Kilit Seti Silindirik Krom | AC4GWJ 2ZU97 E5031-XS-WL-626-418.875 "180,000 Döngüye Kadar3-13 / 16 "3.375 "(4) AA Alkalin Piller100 Erişim Kodu, Silindirik3.38 "1 3/4 - 2 1/4 "€1,088.21
KABA E2031XSLL62641 Programlanabilir Kilit Seti Silindirik Krom | AC4GWK 2ZU99 E2031XSLL626418 15 / 16 "100,000'den fazla döngü2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) AA Piller100 Erişim Kodu, Silindirik3 5 / 16 "1 3/8 - 2 1/2 "€866.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABA E2031BLL62641 Programlanabilir Kilit Seti 100 Kullanıcı
€805.11 / Adet