Kaba E5031xkwl626-41 | Elektronik Kilit Saten Krom 12 Buton | 31ng58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABA E5031XKWL626-41 Elektronik Kilit Saten Krom 12 Buton | AH3FTU 31NG58

KABA E5031XKWL626-41 Elektronik Kilit Saten Krom 12 Buton

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3FTU Modeli: E5031XKWL626-41Çapraz Referans: 31NG58
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
€1,038.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Anahtarsız Kilit
Erişim türüKlavye
arka plan2.75 "
Pil Ömrü180,000 Döngüye kadar
Kapı Kalınlığı1-3/8" to 2-1/4"
Etkinlik Denetim İzi9000
BitişSaten Krom
Yangın oylaması3 saat.
işlevAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş
sınıf1
ElElsiz
Kolu tipimanivela
İç Derinlik2.125 "
İç Yükseklik8.875 "
İç Genişlik3.187 "
Mandal Ön Boyut1 / 2 "
Mandal Uzunluğu1 / 2 "
MalzemeKatı Döküm
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları100
Montaj StiliSilindirik
Anahtar Sayısı12
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 Derece ila 151 Derece F Ön Muhafaza, -31 Derece ila 130 Derece F Muhafaza
Dış Derinlik3-13 / 16 "
Dış Yükseklik8.875 "
Dış Genişlik3.375 "
Güç Kaynağı(4) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği2 - 20 saniye
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.63
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: KABA 90 Keyway (Dahil)
  • Tuş Takımı Malzemesi: Katı Metal
  • Maks. Alan sayısı Yakınlık Aralığı: Kilitli
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik
  • Alt Marka: E-PLEX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç GenişlikPil ÖmrüKapı KalınlığıAnahtarlamaMalzemeMontaj StiliÇalışma sıcaklığı. AralıkDış YükseklikÜcret
KABA P2031XSLL62641 Anahtarsız Erişim Kontrol Kilidi Kil | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KILÇelikSilindirik-31 ila 151 Derece F8 15 / 16 "€928.40
KABA P2031BLL62641 Anahtarsız Erişim Kontrol Kilidi Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICÇelikSilindirik-31 ila 151 Derece F8 15 / 16 "€896.52
KABA E5666BWL62641 Elektronik Kilit Saten Krom 20 Buton | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "120,000 Döngüye Kadar1-3/4" to 2-1/4"-Katı Dökümzıvana-31 Derece ila 151 Derece F Ön Muhafaza, -31 Derece ila 130 Derece F Muhafaza8.875 "€1,844.89
KABA E5086XSWL62641 Elektronik Kilit Saten Krom 20 Buton | AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "100,000 Döngüye Kadar1-3/4" to 2-1/4"-Katı Dökümzıvana-31 Derece ila 151 Derece F Ön Muhafaza, -31 Derece ila 130 Derece F Muhafaza9.875 "€1,771.56
KABA E5731BWL62641 Elektronik Kilit Saten Krom 20 Buton | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "120,000 Döngüye Kadar1-3/8" to 2-1/4"-Katı DökümSilindirik-31 Derece ila 151 Derece F Ön Muhafaza, -31 Derece ila 130 Derece F Muhafaza8.875 "€1,557.95
KABA E5731XSWL626-41 Elektronik Kilit Saten Krom 20 Buton | AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "120,000 Döngüye Kadar1-3/8" to 2-1/4"-Katı DökümSilindirik-31 Derece ila 151 Derece F Ön Muhafaza, -31 Derece ila 130 Derece F Muhafaza8.875 "€1,557.95
KABA E5067SWL62641 Elektronik Kilit Saten Krom 12 Buton | AH3FTK 31NG49 E5067SWL626413.187 "180,000 Döngüye Kadar1-3/4" to 2-1/4"-Katı Dökümzıvana-31 Derece ila 151 Derece F Ön Muhafaza, -31 Derece ila 130 Derece F Muhafaza8.875 "€1,210.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABA E5031XKWL626-41 Elektronik Kilit Saten Krom 12 Buton
€1,038.44 / Adet