<span Class='notranslate'>Kaba </span> Lr-1021-b-05-41 | Lock Combination | 4yf91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABA LR-1021-B-05-41 Kilit Kombinasyonu | AE2MGW 4YF91

KABA LR-1021-B-05-41 Lock Combination

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2MGW Model: LR-1021-B-05-41Çapraz Referans: 4YF91
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
€850.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mech. Basma Düğmeli Kilit Seti
arka plan2.75 "
Backset Boyutu (In.)2 3 / 4
Kutu Malzemesiçinko
Kapı Kalınlığı1-1/8" to 2-1/4"
BitişAntik Pirinç
Yangın Anma3 saat.
işlevGiriş
sınıf1
ElSağ
Kolu tipimanivela
İç Derinlik2.375 "
İç Yükseklik9"
İç Genişlik3.25 "
AnahtarlamaKüçük Format Değiştirilebilir Çekirdek
Klavye5 basmalı düğme, Vandalizme Karşı Dayanıklı
Mandal Uzunluğu1 / 2 "
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları1
Dış Derinlik3-13 / 16 "
Dış Yükseklik7.375 "
Dış Genişlik3.125 "
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.69
Gemi yüksekliği (cm)26.92
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç GenişlikKutu MalzemesiBitişAnahtarlamaDış YükseklikDış GenişlikişlevElÜcret
KABA 1011-05-41 Kilit Kombinasyonu | AB3LDK 1U092 1011-05-413.25 "çinkoAntik PirinçStandart7.375 "3.125 "Geçitçevrilebilir€596.83
KABA 1011-26D-41 Kilit Kombinasyonu | AB3LEL 1U140 1011-26D-413.25 "çinkoSaten KromStandart7.375 "3.125 "Girişçevrilebilir€758.64
KABA 1021-B-05-41 Kilit Kombinasyonu | AE2MGR 4YF87 1021-B-05-413.25 "çinkoAntik PirinçKüçük Format Değiştirilebilir Çekirdek7.375 "3.125 "Girişçevrilebilir€666.20
KABA 1021-B-26D-41 Kilit Kombinasyonu | AE2MGT 4YF88 1021-B-26D-413.25 "çinkoSaten KromKüçük Format Değiştirilebilir Çekirdek7.375 "3.125 "Girişçevrilebilir€704.73
KABA LL-1021-B-05-41 Kilit Kombinasyonu | AE2MGU 4YF89 LL-1021-B-05-413.25 "çinkoAntik PirinçKüçük Format Değiştirilebilir Çekirdek7.375 "3.125 "GirişSol€804.65
KABA LL-1021-B-26D-41 Kilit Kombinasyonu | AE2MGV 4YF90 LL-1021-B-26D-413.25 "çinkoSaten KromKüçük Format Değiştirilebilir Çekirdek7.375 "3.125 "GirişSol€799.93
KABA LR-1021-B-26D-41 Kilit Kombinasyonu | AE2MGX 4YF92 LR-1021-B-26D-413.25 "çinkoSaten KromKüçük Format Değiştirilebilir Çekirdek7.375 "3.125 "GirişSağ€836.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABA LR-1021-B-05-41 Lock Combination
€850.17 / Adet