Kaba Mt1-n1nn0t0xan0000sc | Elektronik Kilit Yardımcı Programı Saten Krom Lhr | 31ng93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektronik Kilit Programı Saten Krom LHR | AH3FVE 31NG93

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektronik Kilit Yardımcı Programı Saten Krom Sol

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3FVE Model: MT1-N1NN0T0XAN0000SCÇapraz Referans: 31NG93
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
€733.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Anahtarsız Kilit
Erişim türüManyetik Şerit
arka plan2.75 "
Pil Ömrü2 yıl.
Kapı Kalınlığı1-3/4" to 2-1/8"
Etkinlik Denetim İzi4000
BitişSaten Krom
Yangın oylaması3 saat.
işlevAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş
sınıf1
ElSol El Ters
Kolu tipimanivela
İç Derinlik4"
İç Yükseklik11 "
İç Genişlik3"
Mandal Ön Boyut3 / 4 "
Mandal Uzunluğu3 / 4 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları32 Seviyeleri
Montaj Stilizıvana
NEMA DeğerlendirmesiKapsamlı ANSI A156.13 ve A156.25'e göre hava direnci (Yağmur, toz, sıcaklık, nem, tuz spreyi)
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 Derece ila 151 Derece F
Dış Derinlik4"
Dış Yükseklik12 "
Dış Genişlik7"
Güç Kaynağı(4) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği5 sn.
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.17
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Küçük Biçimli Değiştirilebilir Çekirdek
  • Maks. Alan sayısı Yakınlık Aralığı: 2 cm
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil ÖmrüKapı KalınlığıElMontaj StiliÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Erişim Kontrolü | AE3BKF 5BB75 E5031-B-WL-626-41180,000 Döngüye Kadar1 3/8 - 2 1/4 "ElsizSilindirik-4 ila +130 F€1,021.65
KABA MT1-M7NN0T0RAN0000SC Elektronik Kilit Saten Krom | AH3FVB 31NG90 MT1-M7NN0T0RAN0000SC2 yıl.1-3/4" to 2-1/8"Sağzıvana-31 Derece ila 151 Derece F€729.32
KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC Elektronik Kilit Saten Krom | AH3FVD 31NG92 MT1-N1NN0T0YAN0000SC2 yıl.1-3/4" to 2-1/8"Sağ El Terszıvana-31 Derece ila 151 Derece F€718.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektronik Kilit Yardımcı Programı Saten Krom Sol
€733.44 / Adet