Kabelschlepp 0130.20 Mb2 | Montaj Braketi Microtrack(tm) Genişlik 26mm | 2ate5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 Montaj Braketi Microtrack(tm) Genişlik 26mm | AB9AVN 2ATE5

KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 Montaj Braketi Microtrack(tm) Genişlik 26mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9AVN Modeli: 0130.20 MB2Çapraz Referans: 2ATE5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€5.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj Braketi Seti
Boşluk Yüksekliği0.39 "/ 10 mm
Boşluk Genişliği0.79 "/ 20 mm
Çapraz Çubuk MalzemesiNaylon
Yükseklik0.49 "/ 12.5 mm
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı0.51 "/ 13 mm
Dış Genişlik1.02 "/ 26 mm
stilAçılış
TipMicrotrack (TM) Mini Naylon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.24
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.59
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoşluk YüksekliğiBoşluk GenişliğiYükseklikuzunlukBağlantı Satış Konuşmasına BağlantıDış GenişlikTipÜcret
KABELSCHLEPP S0650.1 MB4 Montaj Braket Seti Varitrak (r) Stee 30mml | AB9ATT 2ARY7 S0650.1MB4--1.97 "/ 50 mm0.39ft.-1.18 "/ 30 mmVaritrak (R) Ağır Hizmet Çeliği€28.61
KABELSCHLEPP S0950 MB4 Montaj Braket Seti Varitrak (r) Çelik 55mm | AB9ATU 2ARY8 S0950MB4--2.68 "/ 68 mm0.52ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) Ağır Hizmet Çeliği€70.59
KABELSCHLEPP S1250 MB4 Montaj Braket Seti Varitrak (r) Çelik 55mm | AB9ATV 2ARY9 S1250MB4--3.7 "/ 94 mm0.66ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) Ağır Hizmet Çeliği€86.59
KABELSCHLEPP S1800 MB4 Montaj Braket Seti Varitrak (r) Çelik 60mm | AB9ATW 2ARZ1 S1800MB4--5.51 "/ 140 mm0.92ft.-2.36 "/ 60 mmVaritrak (R) Ağır Hizmet Çeliği€180.42
KABELSCHLEPP 0130.10 MB2 Montaj Braketi Mikro Kanal (tm) Genişlik 16mm | AB9AVM 2ATE4 0130.10MB20.39 "/ 10 mm0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm0.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini Naylon€5.75
KABELSCHLEPP 0130.40 MB2 Montaj Braketi Microtrack(tm) Genişlik 46mm | AB9AVP 2ATE6 0130.40MB20.39 "/ 10 mm1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini Naylon€5.75
KABELSCHLEPP 0180.15 MB2 Montaj Braketi Mikro Kanal (tm) Genişlik 23mm | AB9AVQ 2ATE7 0180.15MB20.59 "/ 15 mm0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm0.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini Naylon€6.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 Montaj Braketi Microtrack(tm) Genişlik 26mm
€5.58 / Adet