Kabelschlepp S0950-8.00-rs1-170-2v1 | 2arw6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-170-2v1 Varitrak (r) Açık Çelik Büküm 246.2mm 1 Ayaklar | AB9ARX 2ARW6

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-170-2v1 Varitrak(r) Açık Çelik Büküm 246.2mm 1 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ARX Model: S0950-8.00-RS1-170-2v1Çapraz Referans: 2ARW6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€163.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı6.69 "/ 170 mm
Boşluk Yüksekliği1.81 "/ 46 mm
Boşluk Genişliği8 "/ 203.2 mm
Çapraz Çubuk MalzemesiAlüminyum
çerçeve kalışıAlum Çubuğunda Büküm
Yükseklik2.68 "/ 68 mm
uzunluk1"
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı3.74 "/ 95 mm
Döngü Yüksekliği16.06 "/ 408 mm
Döngü Uzunluğu35.98 "/ 914 mm
Bağlantı Sayısı3
Dış Genişlik9.69 "/ 246.2 mm
stilAçılış
TipVaritrak (R) HeavyDuty Steel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)6.81
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)24.61
HS kodu8431390010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDöngü UzunluğuViraj YarıçapıBoşluk YüksekliğiBağlantı SayısıDış GenişlikTipBoşluk GenişliğiYükseklikÜcret
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak (r) Açık Çelik Büküm 136.6mm 1 Ayaklar | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€165.36
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak (r) Açık Çelik Büküm 136.6mm 1 Ayaklar | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€128.77
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak (r) Açık Çelik Büküm 136.6mm 1 Ayaklar | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€174.69
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak (r) Açık Çelik Büküm 187.4mm 1 Ayaklar | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm€136.76
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak (r) Açık Çelik Büküm 352.8mm.5 Ayaklar | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Ağır Hizmet Çeliği12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak (r) Açık Çelik Büküm 352.8mm.5 Ayaklar | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Ağır Hizmet Çeliği12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Açık Çelik Büküm 352.8mm.5 Ayaklar | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Ağır Hizmet Çeliği12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-170-2v1 Varitrak(r) Açık Çelik Büküm 246.2mm 1 Ayak
€163.68 / Adet