Kant Twist K010tw Konsol Kelepçesi, T Saplı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K010TW Konsol Kelepçesi, 1 İnç Açıklık, 350 lb Kelepçe Kuvveti | CD8YNY

KANT-TWIST K010TW Konsol Kelepçesi, 1 İnç Açıklık, 350 lb Kelepçe Kuvveti

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YNY Modeli: K010TW
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
€31.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti350 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1 / 8 "x 1"
Maks. Alan sayısı Çene Açma1"
Açık Genişlik1-7 / 8 "
Uzunluk2 1 / 8 "
Kalınlık1 / 2 "
Boğaz Derinliği1 / 2 "
UPC682241319501

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)3.49
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Metal, ahşap ve plastik iş parçalarını yerinde tutarken sağlam bir tutuş sağlamak için kullanılan Kant-Twist K010TW dirsekli kelepçe
  • Konsol tasarımı distorsiyonu ve merkezden uzaklaşmayı ortadan kaldırır ve 4: 1 kelepçe oranı sağlar
  • Serbest yüzen çeneler düz olmayan yüzeylere uyum sağlar
  • Yuvarlak stok için dahili V bloğu
  • Daha iyi tutma gücü için T-kolu
  • Dokumacı kavrama rahatlığı ve kullanım kolaylığı sunar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K020TW Konsol Kelepçesi, T Kolu, 2 İnç Çene Açıklığı, Dokumacı Kavraması | CD8YPG K020TW800 Lbs.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€43.79
KANT-TWIST K030TW Konsol Kelepçesi, 3 İnç Çene Açıklığı, Dokumacı Kavraması, T Sap | CD8YQE K030TW1500 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "€71.63
KANT-TWIST K060TW Konsol Kelepçesi, T Kolu, 6 İnç Açıklık, 4:1 Kelepçe Oranı | CD8YRL K060TW2000 Lbs.5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K010TW Konsol Kelepçesi, 1 İnç Açıklık, 350 lb Kelepçe Kuvveti
€31.16 / Adet