Kant-twist K025tdhvy Kol Kelepçesi, Derin Erişim | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K025TDHVY Konsol Kelepçesi, 2.5 İnç Çene Açıklığı, 700 lb Kapasite | CD8YPM

KANT-TWIST K025TDHVY Konsol Kelepçesi, 2.5 İnç Çene Açıklığı, 700 lb Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YPM Modeli: K025TDHVY
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
€42.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti700 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1/8" x 1-3/4"
Maks. Alan sayısı Çene Açma2-1 / 2 "
Açık Genişlik4-1 / 16 "
Uzunluk4 1 / 2 "
Kalınlık7 / 8 "
Boğaz Derinliği1-3 / 4 "
UPC682241331701

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Delme, punta kaynağı ve cıvatalama uygulamaları için iş parçalarını bir arada tutmak için Kant-Twist K025TDHVY manivela kelepçesi
  • Konsol tasarımı 4: 1 kelepçe oranı ve 2.5 inç çene açıklığı sağlar
  • Yuvarlak dipçik tutmak için dahili V bloğu
  • Serbest yüzen çeneler, C-kelepçelerin bozulmasını ve bükülmesini ortadan kaldırırken düz olmayan yüzeylere uyum sağlar
  • Bakır kaplı çeneler, vidalar ve kaynak için ideal tutacak içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K045TDHVY Konsol Kelepçesi, 4.5 İnç Çene Açıklığı, 1700 lb Kapasite | CD8YQJ K045TDHVY1700 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€71.29
KANT-TWIST K060TDHVY Konsol Kelepçesi, 6 İnç Çene Açıklığı, 2000 lb Kapasite | CD8YRB K060TDHVY2000 Lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€93.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K025TDHVY Konsol Kelepçesi, 2.5 İnç Çene Açıklığı, 700 lb Kapasite
€42.42 / Adet