KANT-TWIST K030TS Konsol Kelepçesi, 3 İnç Çene Kapasitesi, 6-1/4 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Kelepçe |
Örs Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Bakımı | Cilalı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Sıkıştırma Basıncı | 1200 lb |
Maks. Alan sayısı Açılış | 3" |
Boğaz Derinliği | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 8205700090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00