Kant-twist K045tgdw Kol Kelepçesi, T Kolu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K045TGDW Konsol Kelepçesi, 4.5 İnç Çene Açıklığı, Dokumacı Kavraması | CD8YQN

KANT-TWIST K045TGDW Konsol Kelepçesi, 4.5 İnç Çene Açıklığı, Weaver Grip

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YQN Modeli: K045TGDW

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€79.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Maks. Alan sayısı Çene Açma4-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)2.84
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 045A kaynak toprak bağlantısına sahip Kant-Twist K400TGDW kollu kelepçe
  • Ekipman ile toprak arasında bağlantı sağlar ve elektrik çarpmasını önler
  • İş parçalarını tutmak için 4.5 inç çene açıklığına sahiptir
  • Serbest hareketli çeneler iş parçasını bükmeden tutar
  • Kaynak sıçramasının yapışmasını önlemek için bakır kaplı çeneler ve vidalar
  • Eğimli kelepçe çeneleri hem düz hem de yuvarlak yüzeyleri tutar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapsar+Ücret
KANT-TWIST K045TGD Kaynak Topraklama Kelepçesi, Bakır Kaplama Mil ve Kelepçe Çenesi | CD8YQM 31HG56 K045TGDN / AZemin Kelepçesi€108.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K045TGDW Konsol Kelepçesi, 4.5 İnç Çene Açıklığı, Weaver Grip
€79.59 / Adet