KANT-TWIST K060TD T Kelepçe, Konsol Tasarımı, Derin Boğaz, 6 İnç Açıklık
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Kelepçe |
Örs Malzemesi | Bakır Kaplı Çelik |
Vücut Bakımı | Çinko kaplamalı |
gövde Malzemesi | Çelik |
Sıkıştırma Basıncı | 2000 lb |
Maks. Alan sayısı Açılış | 6" |
Boğaz Derinliği | 5.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.21 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 8205700090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00