Kdr-line Kdrula28h | Giriş Hattı Reaktörü Yüksek Z 208/240v 10.6a | 4xrp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA28H Giriş Hattı Reaktörü Yüksek Z 208/240V 10.6A | AE2JGU 4XRP6

KDR-LINE REACTORS KDRULA28H Giriş Şebeke Reaktörü Yüksek Z 208/240V 10.6A

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2JGU Modeli: KDRULA28HÇapraz Referans: 4XRP6
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
€215.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Giriş Hattı Reaktörü
derinlik3.75 "
ÇevirmeAçılış
Filtre tipiYüksek Z
Yükseklik4"
Giriş Gerilimi208/240
Maks. Alan sayısı HP3
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri10.6
FazÜç
TipYüksek Z
genişlik4.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)14.29
Gemi uzunluğu (cm)16.19
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8504508000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikFiltre tipiYükseklikMaks. Alan sayısı HPMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriTipgenişlikÜcret
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA54L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 208 / 240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Düşük Z4"0.52.4Düşük Z4.18 "€154.67
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA53L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 208/240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Düşük Z4"0.753.5Düşük Z4.18 "€147.76
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA25L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Düşük Z4"14.6Düşük Z4.18 "€157.91
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA26L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Düşük Z4"1.56.6Düşük Z4.18 "€168.64
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA27L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 208 / 240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Düşük Z4"27.5Düşük Z4.18 "€161.25
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA28L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Düşük Z4"310.6Düşük Z4.18 "€196.25
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULB22L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 208 / 240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Düşük Z5"516.7Düşük Z6"€283.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KDR-LINE REACTORS KDRULA28H Giriş Şebeke Reaktörü Yüksek Z 208/240V 10.6A
€215.29 / Adet