Keeper 05108-v-6 | Bağlama Kam Tokası 6 ft X 1 İnç 300 lb - 4'lü Paket | 3llf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEEPER 05108-V-6 Bağlamalı Kam Tokası 6ft x 1 İnç 300lb - 4'lü Paket | AC9YLM 3LLF5

KEEPER 05108-V-6 Bağlamalı Kam Tokası 6ft x 1 İnç 300lb - 4'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9YLM Modeli: 05108-V-6Çapraz Referans: 3LLF5
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
€41.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama Kayışı
Ayarlama TipiKam Tokası
gövde MalzemesiPolyester
kopma Dayanımı900 lb
RenkSiyah
Montaj StiliS-Kanca
Donanım MalzemesiÇelik
Kayış Uzunluğu6ft.
Askı Genişliği1"
Çalışma yükü sınırı300 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu5609003000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlama Tipikopma DayanımıRenkMontaj StiliKayış UzunluğuAskı GenişliğiÇalışma yükü sınırıÜcret
KEEPER 05505-6 Bağlama Mandalı 14ft. x 1in. 500 lb. - 4'lü Paket | AC9YLJ 3LLF2 05505-6mandal1500 lbGriS-Kanca14ft.1"500 Lbs.€56.81
KEEPER 89511-12C Bağlamalı Cırcır 10 Feet x 1 Inch 400 Lb. | AC9YLK 3LLF3 89511-12Cmandal1200 lbSiyahS-Kanca10ft.1"400 lb€20.25
KEEPER 05105-6 Bağlama Kam Tokası 10ft x 1 İnç 300lb - 4'lü Paket | AC9YLL 3LLF4 05105-6Kam Tokası900 lbGriS-Kanca10ft.1"300 lb€44.52
KEEPER 89115-8C Bağlama Kam Tokası 15 Ayak x 1 İnç 400 Lb | AC9YLN 3LLF6 89115-8CKam Tokası1200 lbKestane rengiS-Kanca15ft.1"400 lb€23.24
KEEPER 04622-10 Bağlamalı Cırcır 27 Ayak x 2 İnç 3333 Lb. | AC9YLP 3LLF7 04622-10mandal10,000 lbSarıJ-Kanca27ft.2"3333 lb€59.57
KEEPER 04630-3 Bağlamalı Cırcır 30 Feet x 2 Inch 3333 Lb. | AC9YLQ 3LLF8 04630-3mandal10,000 lbSarıJ-Kanca30ft.2"3333 lb€77.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEEPER 05108-V-6 Bağlamalı Kam Tokası 6ft x 1 İnç 300lb - 4'lü Paket
€41.41 / Adet