KEEPER 06014-10 Bungee Kordon Kancası 13 İnç Uzunluk - 10'lu Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bungee Kordon |
gövde Malzemesi | Kauçuk |
Renk | Çok renkli |
Çap | 21 / 64 " |
Bitiş tipi | kanca |
Donanım Malzemesi | Çelik |
uzunluk | 13 " |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 5609004000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
06025-10 | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00