Ken Forging K2023-b-blank | 3zgt5 Halkalı Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEN FORGING K2023-B-BLANK Halkalı Cıvata, Omuzlu Boş, 3/8 X 2-1/2 İnç Boyut | AD3HCP 3ZGT5

KEN FORGING K2023-B-BLANK Halkalı Cıvata, Omuzlu Boş, 3/8 X 2-1/2 İnç Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HCP Modeli: K2023-B-BOŞÇapraz Referans: 3ZGT5
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
€13.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.1"
Dia Dışında Göz.1-21 / 32 "
Eyebolt TipiOmuz ile boş
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk4 17 / 32 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu2.5 "
Omuz Dia.0.62 ila 0.69 "
Omuz genişliği0.12 "0.19 için"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEN FORGING K2023-B-BLANK Halkalı Cıvata, Omuzlu Boş, 3/8 X 2-1/2 İnç Ebat
€13.77 / Adet