Ken Forging M14 | Halkalı Cıvata, Omuzlu Kaldırma, M14 X 2.00mm Diş | 3xtd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEN FORGING M14 Halkalı Cıvata, Omuzlu Kaldırma, M14 X 2.00mm Diş | AD3BNH 3XTD4

KEN FORGING M14 Gözlü Cıvata, Omuzlu Kaldırma, M14 X 2.00mm Diş

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BNH Model: M14Çapraz Referans: 3XTD4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€20.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.33.0mm
Dia Dışında Göz.58.0mm
Eyebolt TipiOmuzla Kaldırma
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk115.9mm
Şaft Dia.14mm
Sap Uzunluğu41.1mm
Omuz Dia.23.88 - 25.40mm
Omuz genişliği5.59mm için 7.11mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğuHer Şey Dahil
Konu BoyutuM14 x 2
Çalışma yükü sınırı1,600kg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEN FORGING M14 Gözlü Cıvata, Omuzlu Kaldırma, M14 X 2.00mm Diş
€20.95 / Adet