Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEN FORGING N2021-SS-4 Eye Bolt, With Shoulder, 1/4-20 X 5.22 Inch Overall Length | AD3HJG 3ZHF8

KEN FORGING N2021-SS-4 Gözlü Cıvata, Omuzlu, 1/4-20 X 5.22 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HJG Modeli: N2021-SS-4Çapraz Referans: 3ZHF8
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
€27.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.1 / 2 "
Dia Dışında Göz.1"
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişSade
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk5.22 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu4"
Omuz Dia.0.50 ila 0.56 "
Omuz genişliği0.12 "0.19 için"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu1 / 4-20
Çalışma yükü sınırı500 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318152091
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEN FORGING N2021-SS-4 Gözlü Cıvata, Omuzlu, 1/4-20 X 5.22 İnç Toplam Uzunluk
€27.00 / Adet