Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEN FORGING N2029-SS-6 Halkalı Cıvata, Omuzlu, Paslanmaz Çelik, 7/8-9 Diş Boyutu, 10.06 Toplam Uzunluk | AC9ZYL 3LWD1

KEN FORGING N2029-SS-6 Gözlü Cıvata, Omuzlu, Paslanmaz Çelik, 7/8-9 Diş Boyutu, 10.06 Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9ZYL Modeli: N2029-SS-6Çapraz Referans: 3LWD1

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€103.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.1.75 "
Dia Dışında Göz.3.5 "
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişSade
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk10.06 "
Şaft Dia.7 / 8 "
Sap Uzunluğu6"
Omuz Dia.1.31 ila 1.44 "
Omuz genişliği0.31 "0.38 için"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu3"
Konu Boyutu7 / 8-9
Çalışma yükü sınırı7,200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318152091
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEN FORGING N2029-SS-6 Gözlü Cıvata, Omuzlu, Paslanmaz Çelik, 7/8-9 Diş Boyutu, 10.06 Toplam Uzunluk
€103.75 / Adet