KEN-TOOL 36005 Lastik Şişirme Kafesi 5 bar
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lastik Şişirme Kafesi |
Yükseklik | 43.5 " |
Tip | 5-çubuk |
Birim Ağırlık | 182 Lbs. |
UPC | 703382360051 |
genişlik | 20.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 143 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 104.14 |
HS kodu | 7306901000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
36001 | 41 " | Taşınabilir 2 Bar | 16 " | €968.91 | ||
36002 | 43.5 " | 4-çubuk | 20.5 " | €1,750.95 | ||
36003 | 30 " | Yolcu ve Kamyonet | 16 " | €1,062.42 | ||
36004 | 65 " | 3-çubuk | 24 " | €2,592.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
36006 | 43.5 " | 3-çubuk | 20.5 " | €1,373.75 | ||
36007 | 43.5 " | Taşınabilir Geniş Taban | 20.5 " | €982.76 | ||
T108 | 62.75 " | 7-çubuk | 568590 " | €2,916.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00