Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEN-TOOL TG35 Lastik Çekiç 18 İnç Fiberglas Sap | AC6XDK 36P418

KEN-TOOL TG35 Lastik Çekiç 18 İnç Fiberglas Kulp

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6XDK Model: TG35Çapraz Referans: 36P418

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€254.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Çekiç
uzunluk18 "
MalzemeFiberglas ve Çelik
İçin kullanılırLastiklerin montajı / sökülmesi. Bağlantısız Uç Kilit Halkaları Üzerinde Sürmek İçin Kullanılabilir.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8205200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEN-TOOL TG35 Lastik Çekiç 18 İnç Fiberglas Kulp
€254.52 / Adet