KENNEDY MC22B Makinist Ara Sandığı 2 Çekmeceli
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makineciler Orta Sandık |
Renk | Kahverengi |
yapılandırma | Merkez Bankası: 18 "G x 9-3 / 8" D, (1) 1-1 / 2 "H, (1) 3-1 / 2" H |
derinlik | 40.12 " |
Çekmece Kapasitesi | 90 lb |
Çekmece Slaytları | Sürtünme |
Bitiş | kırışıklık |
ölçü | 20 için 22 |
Kulp Tasarımı | Kaplama Tarafı |
Yükseklik | 7.875 " |
Yük katsayısı | 180 lb |
Kilit sistemi | Yüksek Güvenlikli Boru |
Malzeme | Çelik |
Çekmece Sayısı | 2 |
Kol Sayısı | 2 |
Depolama Kapasitesi | 8650 cu. içinde. |
UPC | 024821006959 |
genişlik | 21.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.81 |
Gemi genişliği (cm) | 54.93 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | yapılandırma | derinlik | Yükseklik | Depolama Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5150B | 25 "W Merkez Bankası: (1) 1-7 / 8" D x 2 "H, (1) 1-7 / 8" D x 4-1 / 8 "H | 12.5 " | 9.5 " | 12,000 cu. İçinde. | 26 11 / 16 " | €516.56 | ||
MC28B | Merkez Bankası: 24-1 / 2 "G x 9-3 / 8" D, (1) 1-1 / 2 "H, (1) 3-1 / 2" H | 40.12 " | 7.875 " | 11,790 cu. içinde. | 28.12 " | €426.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00