Keo 10321-teneke | Matkap/havşa 60 Derece #3 1/4 İnç Teneke | 33um34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 10321-TIN Matkap / havşa 60 Derece # 3 1/4 İnç Kalay | AG3RLU 33UM34

KEO 10321-TIN Matkap/havşa 60 Derece #3 1/4 İnç Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RLU Modeli: 10321-TINÇapraz Referans: 33UM34

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€18.30 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Uçlu Matkap / Havşa
Vücut Çapı1 / 4 "
Havşa StiliSade
Kesme YönüSağ el
BitişTiN Kaplamalı
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk1.5 "
Nokta Dia.7 / 64 "
beden#3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207600061

Ürün Detayı:

  • Flüt Tipi (Spiral)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukNokta Dia.bedenÜcret
KEO 10421-TIN Matkap / havşa açma 60 Derece # 4 5/16 İnç Kalay | AG3RFX 33UM40 10421-TENEKE5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€20.37
KEO 10121-TIN Matkap / havşa Düz 60 Derece # 1 Kalay | AG3RLE 33UM21 10121-TENEKE1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€21.03
KEO 10221-TIN Matkap / havşa açma 60 Derece # 2 3/16 İnç Kalay | AG3RLM 33UM28 10221-TENEKE3 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2€17.36
KEO 10521-TIN Matkap / havşa açma 60 Derece # 5 7 / 16in Kalay | AG3RMB 33UM46 10521-TENEKE7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€25.79
KEO 10621-TIN Matkap / havşa açma 60 Derece # 6 1/2 İnç Kalay | AG3RMG 33UM52 10621-TENEKE1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6€30.48
KEO 10721-TIN Matkap / havşa açma 60 Derece # 7 2-3 / 4 İnç L | AG3RMQ 33UM60 10721-TENEKE5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€43.84
KEO 10821-TIN Matkap / havşa açma 60 Derece # 8 Rh Kalay | AG3RMZ 33UM68 10821-TENEKE3 / 4 "3"5 / 16 "#8€56.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 10321-TIN Matkap/havşa 60 Derece #3 1/4 İnç Kalay
€18.30 / Adet