Keo | Matkap/havşa 11421 Derece 60-1/5 İnç Uzunluk Hss | 8un33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 11421 Matkap / havşa açıcı 60 Derece 1-5 / 8 İnç Uzunluk Hss | AG3RPU 33UN10

KEO 11421 Matkap/havşa 60 Derece 1-5/8 İnç Uzunluk Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RPU Model: 11421Çapraz Referans: 33UN10

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€17.48 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Uçlu Matkap / Havşa
Vücut Çapı5 / 16 "
Havşa StiliSade
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk1.625 "
Nokta Dia.7 / 64 "
beden#14

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207600061

Ürün Detayı:

  • Flüt Tipi (Spiral)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukNokta Dia.bedenÜcret
KEO 11121 Matkap / havşa açma 60 Derece # 11 3/4 İnç L | AG3RNQ 33UM83 111211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€26.33
KEO 11221 Matkap/havşa 60 Derece 1-3/8 İnç Uzunluk Hss | AG3RPA 33UM92 112213 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12€17.39
KEO 11321 Matkap / havşa Düz 60 Derece 1/4 İnç Hss | AG3RPJ 33UN01 113211 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13€18.48
KEO 11521 Matkap/havşa 60 Derece #15 2-1/4 İnç L | AG3RQD 33UN19 115217 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€20.55
KEO 11621 Matkap / havşa açıcı 60 Derece # 16 2-1 / 2 İnç L | AG3RQM 33UN27 116211 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16€38.10
KEO 11721 Matkap / havşa açıcı 60 Derece # 17 2-3 / 4 İnç L | AG3RQR 33UN36 117215 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17€35.96
KEO 11821 Delme / havşa açma Düz 60 Derece # 18 Hss | AG3RRB 33UN45 118213 / 4 "3"1 / 4 "#18€47.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 11421 Matkap/havşa 60 Derece 1-5/8 İnç Uzunluk Hss
€17.48 / Adet