Keo 11821-teneke | Matkap/havşa 60 Derece #18 3/4 İnç Teneke | 33un46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 11821-TIN Matkap / havşa açıcı 60 Derece # 18 3/4 İnç Kalay | AG3RRC 33UN46

KEO 11821-TIN Matkap/havşa 60 Derece #18 3/4 İnç Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RRC Modeli: 11821-TINÇapraz Referans: 33UN46

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€60.80 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Uçlu Matkap / Havşa
Vücut Çapı3 / 4 "
Havşa StiliSade
Kesme YönüSağ el
BitişTiN Kaplamalı
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk3"
Nokta Dia.1 / 4 "
beden#18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)4.64
HS kodu8207600061

Ürün Detayı:

  • Flüt Tipi (Spiral)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukNokta Dia.bedenÜcret
KEO 11121-TIN Matkap / havşa 60 Derece # 11 Rh Hss | AG3RNR 33UM84 11121-TENEKE1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€27.72
KEO 11221-TIN Matkap / havşa 60 Derece 1-3 / 8 İnç Uzunluk Kalay | AG3RPB 33UM93 11221-TENEKE3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12€19.46
KEO 11321-TIN Matkap / havşa Düz 60 Derece 1/4 İnç Kalay | AG3RPK 33UN02 11321-TENEKE1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13€19.95
KEO 11421-TIN Matkap/havşa 60 Derece 1-5/8 İnç Uzunluk Teneke | AG3RPV 33UN11 11421-TENEKE5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14€22.05
KEO 11521-TIN Matkap / havşa açma 60 Derece # 15 2-1 / 4 İnç L | AG3RQE 33UN20 11521-TENEKE7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€27.80
KEO 11621-TIN Matkap / havşa Düz 60 Derece # 16 Kalay | AG3RQN 33UN28 11621-TENEKE1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16€33.15
KEO 11721-TIN Matkap / havşa açma 60 Derece # 17 2-3 / 4 İnç L | AG3RQT 33UN37 11721-TENEKE5 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17€47.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 11821-TIN Matkap/havşa 60 Derece #18 3/4 İnç Kalay
€60.80 / Adet