Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 28080 Drill/countersink 60 Degrees #8 8 Inch Length Hss | AG3RVG 33UP21

KEO 28080 Matkap/havşa açma 60 Derece #8 8 İnç Uzunluk Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RVG Model: 28080Çapraz Referans: 33UP21
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
€142.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Uçlu Matkap / Havşa Açma
Vücut Çapı3 / 4 "
Havşa StiliSade
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk8"
Nokta Dia.5 / 16 "
beden#8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207600061

Ürün Detayı:

  • Flüt Tipi (Spiral)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNokta Dia.Vücut ÇapıKesme YönübedenTipBitişDahil Edilen AçıMalzemeÜcret
KEO 21033 Matkap / havşa # 1 Toplam Uzunluk 3 İnç 82 Derece | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Sağ el#1Uzun SeriParlak82 DereceleriHSS€35.52
KEO 21034 Matkap / havşa # 1 Toplam Uzunluk 3 İnç 90 Derece | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Sağ el#1Uzun SeriParlak90 DereceleriHSS€33.42
KEO 21042 Matkap / havşa # 1 Toplam Uzunluk 4 İnç 60 Derece | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Sağ el#1Uzun SeriParlak60 DereceleriKobalt€71.27
KEO 21043 Matkap / havşa # 1 Toplam Uzunluk 4 İnç 82 Derece | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Sağ el#1Uzun SeriParlak82 DereceleriHSS€38.17
KEO 21044 Matkap / havşa # 1 Toplam Uzunluk 4 İnç 90 Derece | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Sağ el#1Uzun SeriParlak90 DereceleriHSS€37.85
KEO 21052 Matkap / havşa # 1 Toplam Uzunluk 5 İnç 60 Derece | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Sağ el#1Uzun SeriParlak60 DereceleriKobalt€93.78
KEO 21053 Matkap / havşa # 1 Toplam Uzunluk 5 İnç 82 Derece | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Sağ el#1Uzun SeriParlak82 DereceleriHSS€54.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 28080 Matkap/havşa açma 60 Derece #8 8 İnç Uzunluk Hss
€142.83 / Adet