Keo 30760 | Nc Tespit Matkapları 118 Derece Rh 7/16 inç Hss | 33up53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 30760 Nc Noktalama Matkapları 118 Derece Rh 7/16in Hss | AG3RWL 33UP53

KEO 30760 Nc Noktalama Matkapları 118 Derece Rh 7/16in Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RWL Model: 30760Çapraz Referans: 33UP53

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+NC Spotting Matkaplar
Matkap Noktası118 Derece
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu1"
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı1
Uzunluk2"
beden7 / 16 "
Dahil Boyutlar7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207504060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDahil BoyutlarMatkap NoktasıBitişFlüt UzunluğuSol / Sağ ElMalzemeUzunlukbedenÜcret
KEO 30120-TIN Nc Spotting Matkaplar 118 Derece 1/2 İnç Kalay | AG3RGH 33UP22 30120-TENEKE1 / 2 "118 DereceTeneke1"Sağ elYüksek Hızlı Çelik2"1 / 2 "€28.23
KEO 30121-TIN Nc Spotting Matkaplar 90 Derece Rh 1/2 İnç Hss | AG3RGJ 33UP23 30121-TENEKE1 / 2 "90 DereceTeneke1"Sağ elYüksek Hızlı Çelik2"1 / 2 "€29.41
KEO 30125 Nc Spotting Matkaplar 118 Derece 1/2 İnç Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118 Derecekaplanmamış1"Left HandYüksek Hızlı Çelik2"1 / 2 "€39.56
KEO 30150-TIN Nc Spotting Matkaplar 118 Derece 1/8 İnç Kalay | AG3RGL 33UP25 30150-TENEKE1 / 8 "118 DereceTeneke3 / 8 "Sağ elYüksek Hızlı Çelik1.25 "1 / 8 "€11.18
KEO 30151-TIN Nc Spotting Matkaplar 90 Derece Rh 1/8 İnç Hss | AG3RGM 33UP26 30151-TENEKE1 / 8 "90 DereceTeneke3 / 8 "Sağ elYüksek Hızlı Çelik1.25 "1 / 8 "€11.18
KEO 34581-TIN Nc Spotting Matkaplar 120 Derece Rh 5/8 İnç Kalay | AG3RGN 33UR03 34581-TENEKE5 / 8 "120 DereceTeneke1"Sağ elkarbit3.5 "5 / 8 "€213.08
KEO 34585 Nc Spotting Matkaplar 82 Derece 5/8 İnç Karbür | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 Derecekaplanmamış1"Sağ elkarbit3.5 "5 / 8 "€177.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 30760 Nc Noktalama Matkapları 118 Derece Rh 7/16in Hss
€18.65 / Adet