Keo 32103 | Nc Spotting Matkap 90 Derece 1 X 6 İnç Kobalt | 2rtu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 32103 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1 x 6 İnç Kobalt | AC3DNX 2RTU6

KEO 32103 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1 x 6 İnç Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DNX Model: 32103Çapraz Referans: 2RTU6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€221.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+NC Spotting Matkap
Matkap Noktası90 Derece
BitişParlak
Flüt Uzunluğu2.25 "
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeKobalt
Parça sayısı1
Uzunluk6"
beden1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt UzunluğuUzunlukbedenÜcret
KEO 32143 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1/4 x 2.5 Kobalt | AC3DNK 2RTT4 321433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.96
KEO 32145 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1/4 x 4 İnç Kobalt | AC3DNL 2RTT5 321453 / 4 "4"1 / 4 "€75.60
KEO 32147 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1/4 x 6 İnç Kobalt | AC3DNM 2RTT6 321473 / 4 "6"1 / 4 "€98.81
KEO 32383 Nc Spotting Matkap 90 Derece 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DNN 2RTT7 323831.125 "3.125 "3 / 8 "€54.69
KEO 32385 Nc Spotting Matkap 90 Derece 3/8 x 5 İnç Kobalt | AC3DNP 2RTT8 323851.125 "5"3 / 8 "€80.10
KEO 32387 Nc Spotting Matkap 90 Derece 3/8 x 7 İnç Kobalt | AC3DNQ 2RTT9 323871.125 "7"3 / 8 "€106.46
KEO 32123 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1/2 x 3.75 Kobalt | AC3DNR 2RTU1 321231.375 "3.75 "1 / 2 "€82.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 32103 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1 x 6 İnç Kobalt
€221.52 / Adet