Keo | Nc Spotting Matkap 32127 Derece 90/1 X 2 İnç Kobalt | 8rtu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 32127 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1/2 x 8 İnç Kobalt | AC3DNU 2RTU3

KEO 32127 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1/2 x 8 İnç Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DNU Model: 32127Çapraz Referans: 2RTU3
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
€140.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+NC Spotting Matkap
Matkap Noktası90 Derece
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1.375 "
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeKobalt
Parça sayısı1
Uzunluk8"
beden1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt UzunluğuUzunlukbedenÜcret
KEO 32143 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1/4 x 2.5 Kobalt | AC3DNK 2RTT4 321433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.96
KEO 32145 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1/4 x 4 İnç Kobalt | AC3DNL 2RTT5 321453 / 4 "4"1 / 4 "€75.60
KEO 32147 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1/4 x 6 İnç Kobalt | AC3DNM 2RTT6 321473 / 4 "6"1 / 4 "€98.81
KEO 32383 Nc Spotting Matkap 90 Derece 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DNN 2RTT7 323831.125 "3.125 "3 / 8 "€54.69
KEO 32385 Nc Spotting Matkap 90 Derece 3/8 x 5 İnç Kobalt | AC3DNP 2RTT8 323851.125 "5"3 / 8 "€80.10
KEO 32387 Nc Spotting Matkap 90 Derece 3/8 x 7 İnç Kobalt | AC3DNQ 2RTT9 323871.125 "7"3 / 8 "€106.46
KEO 32123 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1/2 x 3.75 Kobalt | AC3DNR 2RTU1 321231.375 "3.75 "1 / 2 "€82.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 32127 Nc Spotting Matkap 90 Derece 1/2 x 8 İnç Kobalt
€140.45 / Adet