<span Class='notranslate'>Keo </span> 33340 | Nc Spotting Drill 120 Degree 3/4 Hss | 1mcd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 33340 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/4 Hss | AB2JLT 1MCD1

KEO 33340 Nc Spot Matkap 120 Derece 3/4 Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JLT Model: 33340Çapraz Referans: 1MCD1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€85.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+NC Spotting Matkap
Matkap Noktası120 Derece
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1.875 "
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı1
Uzunluk5"
beden3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt UzunluğuUzunlukbedenÜcret
KEO 33140 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/4 Hss | AB2JLG 1MCB9 331403 / 4 "2.5 "1 / 4 "€45.28
KEO 33142 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/4 Hss | AB2JLH 1MCC1 331423 / 4 "4"1 / 4 "€49.65
KEO 33144 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/4 Hss | AB2JLJ 1MCC2 331443 / 4 "6"1 / 4 "€84.21
KEO 33380 Nc Spotting Matkap 120 Derece 3/8 Hss | AB2JLK 1MCC3 333801.125 "3.125 "3 / 8 "€49.89
KEO 33382 Nc Spotting Matkap 120 Derece 3/8 Hss | AB2JLL 1MCC4 333821.125 "5"3 / 8 "€60.31
KEO 33384 Nc Spotting Matkap 120 Derece 3/8 Hss | AB2JLM 1MCC5 333841.125 "7"3 / 8 "€86.80
KEO 33120 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/2 Hss | AB2JLN 1MCC6 331201.375 "3.75 "1 / 2 "€66.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 33340 Nc Spot Matkap 120 Derece 3/4 Hss
€85.01 / Adet