Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 34312-TiN Spotting Matkap 5/16 İnç 90 Derece 2 1/2 Toplam Uzunluk | AA4PYR 12Y306

KEO 34312-TiN Noktalama Matkabı 5/16 İnç 90 Derece 2 1/2 Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4PYR Modeli: 34312-TiNÇapraz Referans: 12Y306
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
€70.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spotting Matkap
Matkap Noktası90 Derece
BitişTeneke
Flüt Uzunluğu5 / 16 "
Sol / Sağ ElSağ el
Malzemekarbit
Uzunluk2 1 / 2 "
beden5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)1.59
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap NoktasıBitişFlüt UzunluğuMalzemeUzunlukbedenÜcret
KEO 32342 Spotting Matkap 3/4 İnç 90 Derece 8 Toplam Uzunluk | AA4EYV 12J372 3234290 DereceParlak1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "€171.43
KEO 32344 Spotting Matkap 3/4 İnç 90 Derece 10 Toplam Uzunluk | AA4EYW 12J373 3234490 DereceParlak1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "€182.04
KEO 32345 Spotting Matkap 3/4 İnç 90 Derece 8 Toplam Uzunluk | AA4EYX 12J374 3234590 DereceParlak1 7 / 8 "Kobalt8"3 / 4 "€169.23
KEO 32347 Spotting Matkap 3/4 İnç 90 Derece 10 Toplam Uzunluk | AA4EYY 12J375 3234790 DereceParlak1 7 / 8 "Kobalt10 "3 / 4 "€231.00
KEO 32582 Spotting Matkap 5/8 İnç 90 Derece 7 Toplam Uzunluk | AA4EYZ 12J376 3258290 DereceParlak1 5 / 8 "Kobalt7"5 / 8 "€111.18
KEO 32584 Noktalama Matkabı 5/8 İnç 90 Derece 9 Toplam Uzunluk | AA4EZA 12J377 3258490 DereceParlak1 5 / 8 "Kobalt9"5 / 8 "€155.35
KEO 32585 Spotting Matkap 5/8 İnç 90 Derece 7 Toplam Uzunluk | AA4EZB 12J378 3258590 DereceParlak1 5 / 8 "Kobalt7"5 / 8 "€126.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 34312-TiN Noktalama Matkabı 5/16 İnç 90 Derece 2 1/2 Toplam Uzunluk
€70.02 / Adet