Keo | Spotting Matkap 34384/3 İnç 8 Derece 142 1/1 Toplam Uzunluk | 2j12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 34384 Noktalama Matkabı 3/8 İnç 142 Derece 1 1/2 Toplam Uzunluk | AA4EZY 12J398

KEO 34384 Tespit Matkabı 3/8 İnç 142 Derece 1 1/2 Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4EZY Model: 34384Çapraz Referans: 12J398

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€71.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spotting Matkap
Matkap Noktası142 Derece
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1 / 4 "
Sol / Sağ ElSağ el
Malzemekarbit
Uzunluk1 1 / 2 "
beden3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)1.43
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.43
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap NoktasıBitişFlüt UzunluğuMalzemeUzunlukbedenÜcret
KEO 32342 Spotting Matkap 3/4 İnç 90 Derece 8 Toplam Uzunluk | AA4EYV 12J372 3234290 DereceParlak1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "€171.43
KEO 32344 Spotting Matkap 3/4 İnç 90 Derece 10 Toplam Uzunluk | AA4EYW 12J373 3234490 DereceParlak1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "€182.04
KEO 32345 Spotting Matkap 3/4 İnç 90 Derece 8 Toplam Uzunluk | AA4EYX 12J374 3234590 DereceParlak1 7 / 8 "Kobalt8"3 / 4 "€169.23
KEO 32347 Spotting Matkap 3/4 İnç 90 Derece 10 Toplam Uzunluk | AA4EYY 12J375 3234790 DereceParlak1 7 / 8 "Kobalt10 "3 / 4 "€231.00
KEO 32582 Spotting Matkap 5/8 İnç 90 Derece 7 Toplam Uzunluk | AA4EYZ 12J376 3258290 DereceParlak1 5 / 8 "Kobalt7"5 / 8 "€111.18
KEO 32584 Noktalama Matkabı 5/8 İnç 90 Derece 9 Toplam Uzunluk | AA4EZA 12J377 3258490 DereceParlak1 5 / 8 "Kobalt9"5 / 8 "€155.35
KEO 32585 Spotting Matkap 5/8 İnç 90 Derece 7 Toplam Uzunluk | AA4EZB 12J378 3258590 DereceParlak1 5 / 8 "Kobalt7"5 / 8 "€126.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 34384 Tespit Matkabı 3/8 İnç 142 Derece 1 1/2 Toplam Uzunluk
€71.51 / Adet