Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 50348-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 82 Derece 3/4 İnç Hss Kalay | AG3TAR 33UR62

KEO 50348-TIN Havşa 3 Fl 82 Derece 3/4 İnç Hss Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3TAR Modeli: 50348-TINÇapraz Referans: 33UR62
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
€58.76 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşalar
Vücut Çapı3 / 4 "
Kesme Kapasitesi3 / 4 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Parça sayısı1
Uzunluk2.625 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipMerkez Oyucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)7.94
Gemi uzunluğu (cm)7.94
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207600061

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap UzunluğuVücut ÇapıKesme KapasitesiBitişDahil Edilen Açı+UzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 50129-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 90 Derece 1/2 İnç Hss Kalay | AG3TAH 33UR54 50129-TENEKE1"1 / 2 "1 / 2 "Teneke90 DereceHavşalar2"1 / 4 "€29.06
KEO 50149-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 90 Derece 1/4 İnç Hss Kalay | AG3TAM 33UR58 50149-TENEKE1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Teneke90 DereceHavşalar1.5 "1 / 4 "€16.01
KEO 50388-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 82 Derece 3/8 İnç Hss Kalay | AG3TAX 33UR67 50388-TENEKE7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "Teneke90 DereceHavşalar1.75 "1 / 4 "€22.71
KEO 51009-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 90 Derece 1 İnç Hss Kalay | AG3TBH 33UR78 51009-TENEKE1.25 "1"1"Teneke90 DereceHavşalar2.75 "1 / 2 "€89.88
KEO 51259-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 90 Derece 1-1 / 4 İnç Hss Kalay | AG3TCB 33UR95 51259-TENEKE1.25 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Teneke90 DereceHavşalar2.75 "1 / 2 "€187.98
KEO 51509-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 90 Derece 1-1 / 2 İnç Hss Kalay | AG3TCN 33UT07 51509-TENEKE1.25 "1-1 / 2 "1-1 / 2 "Teneke90 DereceHavşalar2.875 "3 / 4 "€280.46
KEO 51759 Havşa Başlıkları 3fl 90 Derece 1-3 / 4 İnç Kaplamasız | AG3TCW 33UT14 517591.25 "1-3 / 4 "1-3 / 4 "kaplanmamış90 DereceHavşalar3"3 / 4 "€313.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 50348-TIN Havşa 3 Fl 82 Derece 3/4 İnç Hss Kalay
€58.76 / Adet