Keo 51250 teneke | Merkezi Rayba 3 Flüt 100 Derece 1 1/4 Yüksek Hız Çelik Teneke | 4eğlence6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 51250-TiN Merkezi Rayba 3 Kanallı 100 Derece 1 1/4 Yüksek Hız Çeliği Kalay | AD7PNJ 4EĞLENCE6

KEO 51250-TiN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 1/4 Yüksek Hızlı Çelik Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PNJ Modeli: 51250-TiNÇapraz Referans: 4FUN6
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
€185.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı1-1 / 4 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı100 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 50140 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1/4 Hss | AD7PMR 4FUJ8 501401 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€16.52
KEO 50380 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 3/8 Hss | AD7PMT 4FUJ9 503803 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.78
KEO 50120 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1/2 Hss | AD7PMU 4FUL1 501201 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€22.65
KEO 50580 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 5/8 Hss | AD7PMV 4FUL2 505805 / 8 "kaplanmamış2.25 "3 / 8 "1"€33.65
KEO 50340 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 3/4 Hss | AD7PMW 4FUL3 503403 / 4 "kaplanmamış2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.90
KEO 51000 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 İnç Hss | AD7PMX 4FUL4 510001"kaplanmamış2.75 "1 / 2 "1.25 "€73.20
KEO 51250 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 1/4 Hss | AD7PMY 4FUL5 512501-1 / 4 "kaplanmamış2.75 "1 / 2 "1.25 "€162.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 51250-TiN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 100 Derece 1 1/4 Yüksek Hızlı Çelik Teneke
€185.69 / Adet