Keo 51509 | Merkezi Rayba 3 Flüt 90 Derece 1 1/2 Hss | 4fwh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 51509 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 1/2 Hss | AD7QCZ 4FWH2

KEO 51509 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 1/2 Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7QCZ Model: 51509Çapraz Referans: 4FWH2
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
€227.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı1-1 / 2 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı90 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.875 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 50129 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1/2 Hss | AD2FXJ 3P388 501291 / 2 "2"1 / 4 "1"€32.92
KEO 50149 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1/4 Hss | AD2FXL 3P392 501491 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€17.00
KEO 50349 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 3/4 Hss | AD2FXN 3P397 503493 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€46.96
KEO 50389 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 3/8 Hss | AD2FXQ 3P401 503893 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.57
KEO 50589 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 5/8 Hss | AD2FXT 3P405 505895 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€34.11
KEO 51009 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 İnç Hss | AD2FXV 3P411 510091"2.75 "1 / 2 "1.25 "€72.37
KEO 51259 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 1/4 Hss | AD7QCY 4FWH1 512591-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€166.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 51509 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 90 Derece 1 1/2 Hss
€227.73 / Adet