Keo 52006-teneke | Havşalar 4 Fl 60 Derece 2 İnç Hss Teneke | 33ut17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 52006-TIN Havşa Başlıkları 4 Fl 60 Derece 2 İnç Hss Kalay | AG3TCZ 33UT17

KEO 52006-TIN Havşalar 4 Fl 60 Derece 2 İnç Hss Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3TCZ Modeli: 52006-TINÇapraz Referans: 33UT17
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
€429.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşalar
Vücut Çapı2"
Kesme Kapasitesi2"
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Parça sayısı1
Uzunluk3.75 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipMerkez Oyucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8207600061

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiBitişUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 51126 Havşalar 4fl 60 Derece 1-1 / 2 İnç Kaplamasız | AG3TBJ 33UR79 511261-1 / 2 "1-1 / 2 "kaplanmamış3.25 "3 / 4 "€192.66
KEO 51126-TIN Havşa Başlıkları 4 Fl 60 Derece 1-1 / 2 İnç Hss Kalay | AG3TBK 33UR80 51126-TENEKE1-1 / 2 "1-1 / 2 "Teneke3.25 "3 / 4 "€236.30
KEO 51146 Havşa 4fl 60 Derece 1-1 / 4 İnç Kaplamasız | AG3TBQ 33UR85 511461-1 / 4 "1-1 / 4 "kaplanmamış3"1 / 2 "€143.94
KEO 51146-TIN Havşa Başlıkları 4 Fl 60 Derece 1-1 / 4 İnç Hss Kalay | AG3TBR 33UR86 51146-TENEKE1-1 / 4 "1-1 / 4 "Teneke3"1 / 2 "€171.89
KEO 51346 Havşa 4fl 60 Derece 1-3/4 İnç Kaplamasız | AG3TCC 33UR96 513461-3 / 4 "1-3 / 4 "kaplanmamış3.5 "3 / 4 "€251.67
KEO 51346-TIN Havşa Başlıkları 4 Fl 60 Derece 1-3 / 4 İnç Hss Kalay | AG3TCD 33UR97 51346-TENEKE1-3 / 4 "1-3 / 4 "Teneke3.5 "3 / 4 "€295.19
KEO 52006 Havşa Açıcı 4fl 60 Derece 2 İnç Hss Kaplamasız | AG3TCY 33UT16 520062"2"kaplanmamış3.75 "3 / 4 "€340.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 52006-TIN Havşalar 4 Fl 60 Derece 2 İnç Hss Teneke
€429.14 / Adet