<span Class='notranslate'>Keo </span> 52302-tin | Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 2 Inch High Speed Steel Tin | 4fut2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 52302-TiN Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 2 Inch High Speed Steel Tin | AD7PPJ 4FUT2

KEO 52302-TiN Merkezi Rayba 3 Kanallı 120 Derece 2 İnç Yüksek Hız Çeliği Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PPJ Modeli: 52302-TiNÇapraz Referans: 4FUT2
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
€439.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı2"
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı120 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk3.25 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 50142 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 1/4 Hss | AD7PNN 4FUP1 501421 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€16.47
KEO 50382 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 3/8 Hss | AD7PNP 4FUP2 503823 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.56
KEO 50122 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 1/2 Hss | AD7PNQ 4FUP3 501221 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€23.15
KEO 50582 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 5/8 Hss | AD7PNR 4FUP4 505825 / 8 "kaplanmamış2.25 "3 / 8 "1"€29.72
KEO 50342 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 3/4 Hss | AD7PNT 4FUP5 503423 / 4 "kaplanmamış2.625 "1 / 2 "1.25 "€43.56
KEO 51002 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 1 İnç Hss | AD7PNU 4FUP6 510021"kaplanmamış2.75 "1 / 2 "1.25 "€70.06
KEO 51252 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 120 Derece 1 1/4 Hss | AD7PNV 4FUP7 512521-1 / 4 "kaplanmamış2.75 "1 / 2 "1.25 "€162.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 52302-TiN Merkezi Rayba 3 Kanallı 120 Derece 2 İnç Yüksek Hız Çeliği Teneke
€439.24 / Adet