Keo 52306-teneke | Havşalar 3 Fl 60 Derece 2 İnç Hss Teneke | 33ut25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 52306-TIN Havşa 3 Fl 60 Derece 2 İnç Hss Kalay | AG3TDH 33UT25

KEO 52306-TIN Havşalar 3 Fl 60 Derece 2 İnç Hss Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3TDH Modeli: 52306-TINÇapraz Referans: 33UT25
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
€499.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşalar
Vücut Çapı2"
Kesme Kapasitesi2"
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Parça sayısı1
Uzunluk3.75 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipMerkez Oyucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8207600061

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 50126-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 60 Derece 1/2 İnç Hss Kalay | AG3TAF 33UR52 50126-TENEKE1 / 2 "1 / 2 "Teneke2"1 / 4 "1"€30.23
KEO 50146-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 60 Derece 1/4 İnç Hss Kalay | AG3TAK 33UR56 50146-TENEKE1 / 4 "1 / 4 "Teneke1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€20.07
KEO 50341-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 110 Derece 3/4 İnç Hss Kalay | AG3TAP 33UR60 50341-TENEKE3 / 4 "3 / 4 "Teneke2.625 "1 / 2 "1.25 "€43.68
KEO 50381-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 110 Derece 3/8 İnç Hss Kalay | AG3TAV 33UR65 50381-TENEKE3 / 8 "3 / 8 "Teneke1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.35
KEO 50581-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 110 Derece 5/8 İnç Hss Kalay | AG3TBA 33UR70 50581-TENEKE5 / 8 "5 / 8 "Teneke2.25 "3 / 8 "1"€31.72
KEO 51001-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 110 Derece 1 İnç Hss Kalay | AG3TBE 33UR75 51001-TENEKE1"1"Teneke2.75 "1 / 2 "1.25 "€101.89
KEO 51256-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 60 Derece 1-1 / 4 İnç Hss Kalay | AG3TBZ 33UR93 51256-TENEKE1-1 / 4 "1-1 / 4 "Teneke3"1 / 2 "1.25 "€188.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 52306-TIN Havşalar 3 Fl 60 Derece 2 İnç Hss Teneke
€499.83 / Adet