Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53505-TiN Havşa 0 Flüt 60 Derece 1 İnç Kobalt Kalay | AD7QAC 4FVY9

KEO 53505-TiN Havşa 0 Flüt 60 Derece 1 İnç Kobalt Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7QAC Modeli: 53505-TiNÇapraz Referans: 4FVY9
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
€91.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1"
Kesme Kapasitesi19/64 - 27/32 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı0
Uzunluk3"
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 53500-TiN Havşa 0 Oluklu 60 Derece 5/16 Kobalt Kalay | AD7PZX 4FVY4 53500-Kalay5 / 16 "7/64 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€26.72
KEO 53501-TiN Havşa 0 Flüt 60 Derece 3/8 Kobalt Kalay | AD7PZY 4FVY5 53501-Kalay3 / 8 "5/32 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€30.66
KEO 53502-TiN Havşa 0 Flüt 60 Derece 1/2 Kobalt Kalay | AD7PZZ4FVY6 53502-Kalay1 / 2 "11/64 - 29/64 "2"5 / 16 "€39.87
KEO 53503-TiN Havşa 0 Flüt 60 Derece 5/8 Kobalt Kalay | AD7QAA 4FVY7 53503-Kalay5 / 8 "3/16 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€47.63
KEO 53504-TiN Havşa 0 Flüt 60 Derece 3/4 Kobalt Kalay | AD7QAB 4FVY8 53504-Kalay3 / 4 "1/4 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "€67.15
KEO 53506-TiN Havşa 0 Flüt 60 Derece 1 1/4 Kobalt Kalay | AD7QAD 4FVZ1 53506-Kalay1-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€200.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53505-TiN Havşa 0 Flüt 60 Derece 1 İnç Kobalt Teneke
€91.78 / Adet