Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53521-TiN Havşa 0 Ağızlı 90 Derece 3/8 Kobalt Kalay | AD7QAG 4FVZ4

KEO 53521-TiN Havşa 0 Ağızlı 90 Derece 3/8 Kobalt Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7QAG Modeli: 53521-TiNÇapraz Referans: 4FVZ4
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
€30.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3 / 8 "
Kesme Kapasitesi9/64 - 11/32 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı90 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı0
Uzunluk1.875 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 53520-TiN Havşa 0 Ağızlı 90 Derece 5/16 Kobalt Kalay | AD7QAF 4FVZ3 53520-Kalay5 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€26.95
KEO 53522-TiN Havşa 0 Ağızlı 90 Derece 1/2 Kobalt Kalay | AD7QAH 4FVZ5 53522-Kalay1 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "€39.90
KEO 53523-TiN Havşa 0 Ağızlı 90 Derece 5/8 Kobalt Kalay | AD7QAJ 4FVZ6 53523-Kalay5 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€48.09
KEO 53524-TiN Havşa 0 Ağızlı 90 Derece 3/4 Kobalt Kalay | AD7QAK 4FVZ7 53524-Kalay3 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "€68.29
KEO 53525-TiN Havşa 0 Ağızlı 90 Derece 1 İnç Kobalt Kalay | AD7QAL 4FVZ8 53525-Kalay1"19/64 - 59/64 "3"3 / 8 "€92.11
KEO 53526-TiN Havşa 0 Ağızlı 90 Derece 1 1/4 Kobalt Kalay | AD7QAM 4FVZ9 53526-Kalay1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€201.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53521-TiN Havşa 0 Ağızlı 90 Derece 3/8 Kobalt Kalay
€30.53 / Adet