Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53522 Havşa / Çapak Alma Aleti 90 Derece 1/2 Co | AA9GWH 1DBR6

KEO 53522 Havşa Açma/Çapak Alma Aleti 90 Derece 1/2 Co

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GWH Model: 53522Çapraz Referans: 1DBR6
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
€32.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa / Çapak Alma Aracı
Vücut Çapı1 / 2 "
Kesme Kapasitesi5/32 - 29/64 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı90 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı0
Uzunluk2"
Şaft Dia.5 / 16 "
Sap Uzunluğu1.5 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 53520 Havşa / Çapak Alma Aleti 90 Derece 5/16 | AA9GWF 1DBR4 535205 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€27.10
KEO 53521 Havşa Açma/çapak alma Aleti 90 Derece 3/8 Co | AA9GWG 1DBR5 535213 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€27.96
KEO 53523 Havşa / Çapak Alma Aleti 90 Derece 5/8 Co | AA9GWJ 1DBR7 535235 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.5 "€42.39
KEO 53524 Havşa / Çapak Alma Aleti 90 Derece 3/4 Co | AA9GWK 1DBR8 535243 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.5 "€57.17
KEO 53525 Havşa / Çapak Alma Aleti 90 Derece 1 In | AA9GWL 1DBR9 535251"19/64 - 59/64 "3"3 / 8 "1.5 "€68.88
KEO 53526 Havşa / Çapak Alma Aleti 90 Derece 1 1/4 | AA9GWM 1DBT1 535261-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.25 "€172.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53522 Havşa Açma/Çapak Alma Aleti 90 Derece 1/2 Co
€32.58 / Adet