Keo 53582 | Havşa 1 Flüt 120 Derece 5/8 Hss | 4fuf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53582 Havşa 1 Kanal 120 Derece 5/8 Hss | AD7PLW 4FUF7

KEO 53582 Havşa 1 Kanallı 120 Derece 5/8 Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PLW Model: 53582Çapraz Referans: 4FUF7
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
€30.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı5 / 8 "
BitişSiyah oksid
Dahil Edilen Açı120 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı1
Uzunluk2.25 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 53182 Havşa 1 Kanal 120 Derece 1/8 Hss | AD7PLQ 4FUF2 531821 / 8 "Siyah oksid1.25 "1 / 8 "-€15.41
KEO 53172 Havşa 1 Kanal 120 Derece 3/16 Hss | AD7PLR 4FUF3 531723 / 16 "Siyah oksid1.375 "3 / 16 "-€14.92
KEO 53142 Havşa 1 Ağız 120 Derece 1/4 Hss | AD7PLT 4FUF4 531421 / 4 "Siyah oksid1.5 "1 / 4 "-€16.39
KEO 53382 Havşa 1 Kanal 120 Derece 3/8 Hss | AD7PLU 4FUF5 533823 / 8 "Siyah oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.96
KEO 53122 Havşa 1 Ağız 120 Derece 1/2 Hss | AD7PLV 4FUF6 531221 / 2 "Siyah oksid2"1 / 4 "1"€22.48
KEO 53342 Havşa 1 Kanal 120 Derece 3/4 Hss | AD7PLX 4FUF8 533423 / 4 "Siyah oksid2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.67
KEO 53102 Havşa 1 Kanal 120 Derece 1 İnç Hss | AD7PLY 4FUF9 531021"Siyah oksid2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53582 Havşa 1 Kanallı 120 Derece 5/8 Hss
€30.32 / Adet