Keo 55007 | Havşa 6 Flüt 60 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | 1dby5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55007 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYQ 1DBY5

KEO 55007 Havşa 6 Ağız 60 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GYQ Model: 55007Çapraz Referans: 1DBY5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€32.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı5 / 8 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Uzunluk2.25 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55002 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYM 1DBY2 550021 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€15.05
KEO 55004 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYN 1DBY3 550043 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.47
KEO 55005 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYP 1DBY4 550051 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€22.31
KEO 55009 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYR 1DBY6 550093 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€46.84
KEO 55011 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1 İnç Hss | AA9GYT 1DBY7 550111"2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.64
KEO 55000 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/8 Hss | AD7QDA 4FWH3 550001 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.28
KEO 55001 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 3/16 Hss | AD7QDB 4FWH4 550013 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€16.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55007 Havşa 6 Ağız 60 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız
€32.50 / Adet